Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 10.1250 pulg.
- Orificio - Lado 23 mm
- Longitud a través del orificio0.3780 pulg.
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Peso0.039 lb
Detalles
- Tolerancia al orificioDe +0.025 mm a -0.000 mm | De +0.001 pulg. a -0.000 pulg.
- Código de armonización8483.60.8000
- Material7075 Aluminio
- Número de haces4
- SerieAcoplamiento de viga serie P 4
- Capacidad de par1.25 pies-libras
- Rigidez torsional0.360 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452919805