Motion
PSR20-1/2"-8MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
PSR20-1/2"-8MM-A

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.5000 in de diámetro interior, 1.2500 in de diámetro exterior, material de aluminio
Artículo MI #06265259
No. Fabricante PSR20-1/2"-8MM-A
Precio134.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
PSR20-1/2"-8MM-A

Acoplamiento rígido de tornillo de fijación - 0.5000 in de diámetro interior, 1.2500 in de diámetro exterior, material de aluminio
Artículo MI #06265259
No. Fabricante PSR20-1/2"-8MM-A
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
Precio134.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    3 °
  • Orificio - Lado 1
    0.5000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    8 mm
  • Tamaño del orificio
    0.5000 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    1.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6950 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.0150 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Peso
    0.217 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    De +0.025 mm a -0.000 mm | De +0.001 pulg. a -0.000 pulg.
  • Material de acoplamiento
    Aluminio
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Material
    7075 Aluminio
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Serie
    Acoplamiento de viga serie P 4
  • Capacidad de par
    4.33 pies-libras
  • UPC_NO
    63452919887

Descripción general

Descripción del fabricante
PSR20-1/2"-8MM-A ACOPLAMIENTO DE 4-BEAM