Motion
SPB-6-A
Ruland SPB-6-A - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 0.3750", OD 7/8", W 0.343", 2024 Aluminio
Artículo MI #06265291
No. Fabricante SPB-6-A
Precio30.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland SPB-6-A - Collarín de eje, equilibrado, dos piezas, orificio 0.3750", OD 7/8", W 0.343", 2024 Aluminio
Artículo MI #06265291
No. Fabricante SPB-6-A
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
Precio30.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3750 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.0270 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #6-32
  • Peso
    0.020 lb
  • Ancho
    0.3430 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Brillante
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    SPB-6-A
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452903961

Descripción general

Descripción del fabricante
SPB-6-A COLLARÍN DE EJE DIVIDIDO DE DOS PIEZAS