Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Tamaño del orificio0.4375 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.0800 pulg.
- Diámetro exterior0.9375 pulg.
- Tamaño del tornillo#6-32
- Peso0.020 lb
- Ancho0.3430 pulg.
Detalles
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarBrillante
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Número de catálogo del fabricanteSPB-7-A
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452903963