Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 111 mm
- Orificio - Lado 210 mm
- Longitud a través del orificio0.7170 pulg.
- Diámetro exterior1.1810 pulg.
- Peso0.170 lb
Detalles
- Material7075 Aluminio
- Número de haces6
- SerieAcoplamiento de viga MW-Series 4
- Capacidad de par4.87 pies-libras
- Rigidez torsional0.930 N-m/grado
- UPC_NO63452921265