Motion
MWC30-11-11-A
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie de acoplamientos de viga MW-Series 4 , calibre - lateral 1: 11 mm, calibre - lateral 2: 11 mm
Artículo MI #06266271
No. Fabricante MWC30-11-11-A
Precio115.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie de acoplamientos de viga MW-Series 4 , calibre - lateral 1: 11 mm, calibre - lateral 2: 11 mm
Artículo MI #06266271
No. Fabricante MWC30-11-11-A
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
Precio115.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    11 mm
  • Orificio - Lado 2
    11 mm
  • Longitud a través del orificio
    0.7170 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1810 pulg.
  • Peso
    0.170 lb

Detalles

  • Material
    7075 Aluminio
  • Número de haces
    6
  • Serie
    Acoplamiento de viga MW-Series 4
  • Capacidad de par
    4.87 pies-libras
  • Rigidez torsional
    0.930 N-m/grado
  • UPC_NO
    63452907005

Descripción general

Descripción del fabricante
MWC30-11-11-A ACOPLAMIENTO DE ABRAZADERA 4-BEAM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"