Motion
SPX-2-2-SS
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie SPX, orificio - Lateral 1: 0.1250 pulg., orificio - Lateral 2: 0.1250 pulg.
Artículo MI #06266281
No. Fabricante SPX-2-2-SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie SPX, orificio - Lateral 1: 0.1250 pulg., orificio - Lateral 2: 0.1250 pulg.
Artículo MI #06266281
No. Fabricante SPX-2-2-SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.1250 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.1250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.1250 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    0.5780 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    0.8125 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #2-56
  • Peso
    0.037 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0.0020 pulg. / +0.0005 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Serie
    SPX
  • Capacidad de par
    0.32 pies-libras
  • UPC_NO
    63452921607

Descripción general

Descripción del fabricante
SPX-2-2-SS ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE DOS PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good