Motion
CLX-5-5-A
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie CLX, orificio - Lateral 1: 0.3125 pulg., orificio - Lateral 2: 0.3125 pulg.
Artículo MI #06266311
No. Fabricante CLX-5-5-A
Precio70.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie CLX, orificio - Lateral 1: 0.3125 pulg., orificio - Lateral 2: 0.3125 pulg.
Artículo MI #06266311
No. Fabricante CLX-5-5-A
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
Precio70.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.3125 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3130 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    1.0330 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #6-32
  • Peso
    0.066 lb

Detalles

  • Tolerancia al orificio
    +0,002 pulg. / +0,0005 pulg.
  • Material
    2024 Aluminio
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Aleación de acero con Nypatch
  • Serie
    CLX
  • Capacidad de par
    35 pies-libras
  • UPC_NO
    63452911235

Descripción general

Descripción del fabricante
CLX-5-5-A ACOPLAMIENTO RÍGIDO DE UNA PIEZA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo