Especificaciones
Dimensiones
- Desalineación angular2 °
- Desalineación axial0.0120 pulg.
- Orificio - Lado 10.5000 pulg.
- Orificio - Lado 20.5000 pulg.
- Tamaño del orificio0.5000 pulg.
- Anchura del buje0.4670 pulg.
- Tamaño del chavetero - Lado 11/8 pulg.
- Tamaño del chavetero - Lado 21/8 pulg.
- Longitud a través del orificio0.4670 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Longitud total1.3750 pulg.
- Desalineación paralela0.0060 pulg.
- Peso0.069 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio0.0010 pulg. / -0.0000 pulg.
- Material del discoAcero inoxidable tipo 302
- Par dinámico sin inversión2.80 N-m
- Inversión dinámica de par7.00 N-m
- Recubrimiento de acabadoAnodizado negro, anodizado sulfúrico
- Material del concentrador2024-T351 Barra de aluminio
- MaterialBujes de aluminio anodizado | Resortes de disco de acero inoxidable
- Velocidad máxima10000 rpm
- Número de discos2
- Tipo de productoAcoplamientos de disco completos
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieDCDK
- Par de apriete2.1 N-m
- Capacidad de par4.17 pies-libras
- Rigidez torsional61 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452917358