Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Grosor general1.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
- Grosor de la rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Detalles adicionalesSemifriable
- Tipo de bonoVitrificado
- ColorGris
- GradoMedio
- Estructura de grano6
- Número de grano80
- RPM Máx.3600 rpm
- Cantidad del paquete1
- PorosidadNo poroso
- Especificación27A80O6V13
- Color de la ruedaGris
- Dureza de la ruedaO
- Clasificación de dureza de la ruedaMedio
- Tipo de ruedaTipo 1
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera. Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.