Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda10 pulg.
- Grosor de la rueda1-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Detalles adicionalesSemifriable
- Tipo de bonoVitrificado
- ColorGris
- GradoTosca
- Estructura de grano5
- Número de grano46
- RPM Máx.3250 rpm
- PorosidadNo poroso
- Especificación27A46P5V13
- Dureza de la ruedaP
- Clasificación de dureza de la ruedaMedio
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera. Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.