Motion
85642239
Rueda de esmerilado de óxido de aluminio de grano 46 ; 12" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1-1/2" Grosor, 2705 RPM máx., Dureza P, Grado grueso, Adhesivo vitrificado
Artículo MI #06277759
No. Fabricante 85642239
Precio131.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado de óxido de aluminio de grano 46 ; 12" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1-1/2" Grosor, 2705 RPM máx., Dureza P, Grado grueso, Adhesivo vitrificado
Artículo MI #06277759
No. Fabricante 85642239

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio131.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Detalles adicionales
    Semifriable
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Color
    Gris
  • Grado
    Tosca
  • Estructura de grano
    5
  • Número de grano
    46
  • RPM Máx.
    2705 rpm
  • Porosidad
    No poroso
  • Especificación
    27A46P5V13
  • Dureza de la rueda
    P
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio

Descripción general

Descripción del fabricante
66253255248 12X1-1/2X1-1/4"46G A/O
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera. Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.