Motion
85642338
Rueda de esmerilado de pedestal y banco de metal duro de silicio de grano 80 ; 6" de diámetro x 1" de orificio x 1/2" de grosor, 5410 RPM máx., dureza K, grado medio, unión vitrificada
Artículo MI #06277765
No. Fabricante 85642338
Precio34.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado de pedestal y banco de metal duro de silicio de grano 80 ; 6" de diámetro x 1" de orificio x 1/2" de grosor, 5410 RPM máx., dureza K, grado medio, unión vitrificada
Artículo MI #06277765
No. Fabricante 85642338

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Detalles adicionales
    Friable
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Color
    Verde
  • Grado
    Medio
  • Estructura de grano
    6
  • Número de grano
    80
  • RPM Máx.
    5410 rpm
  • Porosidad
    No poroso
  • Especificación
    GC80K6V51
  • Dureza de la rueda
    K
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio

Descripción general

Descripción del fabricante
66253255199 6X1/2X1" 80G S/C TRU-MAXX
  • Más duro que la cerámica, el carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido. Se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión. Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.