Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Grosor de la rueda3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Detalles adicionalesFriable
- Tipo de bonoVitrificado
- ColorVerde
- GradoMedio
- Estructura de grano6
- Número de grano80
- RPM Máx.5410 rpm
- PorosidadNo poroso
- EspecificaciónGC80K6V51
- Dureza de la ruedaK
- Clasificación de dureza de la ruedaMedio
Descripción general
- Más duro que la cerámica, el carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido. Se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión. Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.