Motion
06294672
7" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1/4" Grosor, Dureza I, Rueda de rectificado de superficie de grano 60 ; Cerámica, Tipo 1, Grado mediano, 3,600 RPM máx., Adhesión vitrificada, Sin empotrado
Artículo MI #06278042
No. Fabricante 06294672
Precio44.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1/4" Grosor, Dureza I, Rueda de rectificado de superficie de grano 60 ; Cerámica, Tipo 1, Grado mediano, 3,600 RPM máx., Adhesión vitrificada, Sin empotrado
Artículo MI #06278042
No. Fabricante 06294672

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio44.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del hueco
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Características y beneficios
    Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
  • Grado
    Medio,Medio
  • Estructura de grano
    6,6
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Porosidad
    No poroso
  • Especificación
    183A60I6V31
  • Color de la rueda
    Azul
  • Dureza de la rueda
    I
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
66253269720 7X1/4X1-1/4 183A60I6V
  • Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.