Motion
06294789
7" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1/2" Grosor, Dureza J, Rueda de rectificado de superficie de grano 60 ; Cerámica, Tipo 1, Grado mediano, 3,600 RPM máx., Adhesión vitrificada, Sin empotrado
Artículo MI #06278050
No. Fabricante 06294789
Precio61.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1/2" Grosor, Dureza J, Rueda de rectificado de superficie de grano 60 ; Cerámica, Tipo 1, Grado mediano, 3,600 RPM máx., Adhesión vitrificada, Sin empotrado
Artículo MI #06278050
No. Fabricante 06294789

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio61.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Características y beneficios
    Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
  • Grado
    Medio,Medio
  • Estructura de grano
    6,6
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Porosidad
    No poroso
  • Especificación
    183A60J6V31
  • Color de la rueda
    Azul
  • Dureza de la rueda
    J
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio

Descripción general

Descripción del fabricante
66253292307 7X1/2X1-1/4 183A60J6V
  • Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"