Motion
06295232
7" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1/4" Grosor, Dureza J, Rueda de rectificado de superficie de grano 46 ;Óxido de aluminio, Tipo 1, Grado grueso, 3,600 RPM máx., Adhesivo vitrificado, Sin hueco
Artículo MI #06278081
No. Fabricante 06295232
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1/4" Grosor, Dureza J, Rueda de rectificado de superficie de grano 46 ;Óxido de aluminio, Tipo 1, Grado grueso, 3,600 RPM máx., Adhesivo vitrificado, Sin hueco
Artículo MI #06278081
No. Fabricante 06295232

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Características y beneficios
    Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
  • Grado
    Tosca, tosca
  • Estructura de grano
    6,6
  • Número de grano
    46
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Porosidad
    No poroso
  • Especificación
    23A46J6V31
  • Color de la rueda
    Blanco
  • Dureza de la rueda
    J
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio

Descripción general

Descripción del fabricante
66253255891 7X1/4X1-1/4 23A46J TRUMAXX
  • Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron