Motion
06295992
8" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1/2" Grosor, Dureza G, Rueda de rectificado de superficie de grano 46 ;Óxido de aluminio, Tipo 1, Grado grueso, 3,105 RPM máx., Adhesión vitrificada, Sin hueco
Artículo MI #06278155
No. Fabricante 06295992
Precio36.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1/2" Grosor, Dureza G, Rueda de rectificado de superficie de grano 46 ;Óxido de aluminio, Tipo 1, Grado grueso, 3,105 RPM máx., Adhesión vitrificada, Sin hueco
Artículo MI #06278155
No. Fabricante 06295992

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio36.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Características y beneficios
    Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
  • Grado
    Tosca, tosca
  • Estructura de grano
    12,12
  • Número de grano
    46
  • RPM Máx.
    3105 rpm
  • Porosidad
    Poroso
  • Especificación
    23A46G12V31
  • Color de la rueda
    Blanco
  • Dureza de la rueda
    G
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
66253292451 8X1/2X1-1/4 23A46G12 POROSO
  • Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron