Motion
67962126
7" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 3/4" Grosor, Dureza I, Rueda de rectificado de superficie de grano 100 ; Metal duro de silicio, Tipo 5, Grado fino, 3,600 RPM máx., Adhesión vitrificada, Recinto de un lado
Artículo MI #06278177
No. Fabricante 67962126
Price$54.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 3/4" Grosor, Dureza I, Rueda de rectificado de superficie de grano 100 ; Metal duro de silicio, Tipo 5, Grado fino, 3,600 RPM máx., Adhesión vitrificada, Recinto de un lado
Artículo MI #06278177
No. Fabricante 67962126

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$54.73/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Profundidad del hueco
    1/4 pulg.
  • Diámetro del hueco
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Características y beneficios
    Un lado empotrado.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
  • Grado
    Fino, fino
  • Número de grano
    100
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Porosidad
    No poroso
  • Especificación
    100IVBE
  • Color de la rueda
    Verde
  • Dureza de la rueda
    I
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio

Descripción general

Descripción del fabricante
66253246704 TY5 7X3/4X1-1/4 100I SC GRN
  • Un lado empotrado.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron