Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1 pulg.
- Grosor de la cabeza1-1/4 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoMedio
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante000051140205
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.38200
- Forma de puntoCono
- Código de forma de puntoA2
Descripción general
- Los puntos de goma cónicos se utilizan para limpiar, pulir y suavizar ranuras, ángulos, esquinas esféricas y otras áreas duras
- Son ideales para usar en moldes, troqueles, piezas fundidas, puertos, tanques y más.