Motion
89677173
Diámetro de cabeza 11/16" x 1-1/4" de grosor, A12, Extremo del árbol en punta, Punto montado en óxido de aluminio azul, Grado medio, Grano 60 , 38,050 RPM
Artículo MI #06278194
No. Fabricante 89677173
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cabeza 11/16" x 1-1/4" de grosor, A12, Extremo del árbol en punta, Punto montado en óxido de aluminio azul, Grado medio, Grano 60 , 38,050 RPM
Artículo MI #06278194
No. Fabricante 89677173
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    11/16 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    38050
  • Forma de punto
    Árbol puntiagudo
  • Código de forma de punto
    A12

Descripción general

Descripción del fabricante
66253291520 A12 60G AZUL TRUMAXX A
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"