Motion
89677629
Diámetro de cabeza de 1-1/4 in x 1/4 in de grosor, A37, Extremo de borde cónico de rueda, Punto montado en óxido de aluminio de grado medio, grano de 60 , 30,560 RPM
Artículo MI #06278239
No. Fabricante 89677629
Precio3.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cabeza de 1-1/4 in x 1/4 in de grosor, A37, Extremo de borde cónico de rueda, Punto montado en óxido de aluminio de grado medio, grano de 60 , 30,560 RPM
Artículo MI #06278239
No. Fabricante 89677629

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-1/4 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    30560
  • Forma de punto
    Borde cónico de rueda
  • Código de forma de punto
    A37

Descripción general

Descripción del fabricante
66253291636 A37 1/4"SH 28A MED BRN
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good