Motion
89677751
Rueda montada Tru-Maxx - Vitrificada, grano 60 , 1/4 pulg. Diámetro del mango, óxido de aluminio
Artículo MI #06278252
No. Fabricante 89677751
Precio8.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda montada Tru-Maxx - Vitrificada, grano 60 , 1/4 pulg. Diámetro del mango, óxido de aluminio
Artículo MI #06278252
No. Fabricante 89677751

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    15530
  • Forma de punto
    Árbol
  • Código de forma de punto
    A3

Descripción general

Descripción del fabricante
66253291693 A3 1/4"SH 28A MED BRN
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.