Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1/2 pulg.
- Grosor de la cabeza1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Detalles
- GradoMedio
- Número de grano60
- RPM Máx.62040
- Forma de puntoBola
- Código de forma de puntoB121
Descripción general
- Los puntos de goma con forma de bola son ideales para su uso cuando las ruedas abrasivas pequeñas no pueden alcanzarse.Se utilizan comúnmente para aplicaciones de mezcla y acabado en cerámica, aceros y metal.