Motion
89678650
Diámetro de la cabeza de 3/32" x 1/8" de grosor, B115, Extremo de radio cónico invertido, Punta montada en óxido de aluminio rosa, Grado medio, 60 grano, 91,770 RPM
Artículo MI #06278343
No. Fabricante 89678650
Precio2.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de la cabeza de 3/32" x 1/8" de grosor, B115, Extremo de radio cónico invertido, Punta montada en óxido de aluminio rosa, Grado medio, 60 grano, 91,770 RPM
Artículo MI #06278343
No. Fabricante 89678650

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/32 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    91770
  • Forma de punto
    Extremo del radio cónico invertido
  • Código de forma de punto
    B115

Descripción general

Descripción del fabricante
66253291619 B115 1/8"SHK 60G ROSA
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"