Motion
89678783
Diam de cabeza de 3/8" x 1/2" de grosor, B132, Extremo de copa de cilindro, Punta montada en óxido de aluminio rosa, Grado medio, Grano de 60 , 65,910 RPM
Artículo MI #06278356
No. Fabricante 89678783
Precio1.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diam de cabeza de 3/8" x 1/2" de grosor, B132, Extremo de copa de cilindro, Punta montada en óxido de aluminio rosa, Grado medio, Grano de 60 , 65,910 RPM
Artículo MI #06278356
No. Fabricante 89678783

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    65910
  • Forma de punto
    Copa del cilindro
  • Código de forma de punto
    B132

Descripción general

Descripción del fabricante
66253291656 B132 1/8"SHK 60G ROSA
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron