Motion
89679526
Diámetro de la cabeza de 5/8" x 1" de grosor, W196, Extremo del cilindro, Punta montada en óxido de aluminio rosa, Grado medio, 60 grano, 34,670 RPM
Artículo MI #06278429
No. Fabricante 89679526
Precio3.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de la cabeza de 5/8" x 1" de grosor, W196, Extremo del cilindro, Punta montada en óxido de aluminio rosa, Grado medio, 60 grano, 34,670 RPM
Artículo MI #06278429
No. Fabricante 89679526

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    5/8 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    34670
  • Forma de punto
    Cilindro
  • Código de forma de punto
    W196

Descripción general

Descripción del fabricante
66253291871 W196 1/4"SHK 60G ROSA
  • Los puntos de goma del cilindro se utilizan para suavizar y pulir áreas de difícil acceso, incluidas ranuras, esquinas esféricas, canales, orificios y espirales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good