Motion
89680243
Diámetro de cabeza de 3/4" x 1" de grosor, W205, extremo del cilindro, punta montada en óxido de aluminio azul, grado medio, grano 60 , 32,950 RPM
Artículo MI #06278501
No. Fabricante 89680243
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de cabeza de 3/4" x 1" de grosor, W205, extremo del cilindro, punta montada en óxido de aluminio azul, grado medio, grano 60 , 32,950 RPM
Artículo MI #06278501
No. Fabricante 89680243
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/4 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    32950
  • Forma de punto
    Cilindro
  • Código de forma de punto
    W205

Descripción general

Descripción del fabricante
66253292118 W205 1/4"SHK 60G AZUL
  • Los puntos de goma del cilindro se utilizan para suavizar y pulir áreas de difícil acceso, incluidas ranuras, esquinas esféricas, canales, orificios y espirales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"