Motion
89694806
8" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1/2" Grosor, Dureza G, Rueda de rectificado de superficie de grano 46 ;Óxido de aluminio, Tipo 1, Grado grueso, 3,105 RPM máx., Sin hueco
Artículo MI #06278549
No. Fabricante 89694806
Precio47.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1/2" Grosor, Dureza G, Rueda de rectificado de superficie de grano 46 ;Óxido de aluminio, Tipo 1, Grado grueso, 3,105 RPM máx., Sin hueco
Artículo MI #06278549
No. Fabricante 89694806

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio47.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Características y beneficios
    Rueda recta vitrificada.
  • Grado
    Tosca, tosca
  • Número de grano
    46
  • RPM Máx.
    3105 rpm
  • Porosidad
    Poroso
  • Color de la rueda
    Ruby
  • Dureza de la rueda
    G
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
66253269899 8X.5X1.25"46G POROSO
  • Rueda recta vitrificada.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"