Motion
3JNS MANGA

TB WOODS
3JNS SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 3, JNS, construcción dividida de una pieza, material de neopreno, 9200 rpm
Artículo MI #06282161
No. Fabricante 3JNS SLEEVE
Precio22.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
3JNS SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 3, JNS, construcción dividida de una pieza, material de neopreno, 9200 rpm
Artículo MI #06282161
No. Fabricante 3JNS SLEEVE
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
Su precio$22.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.010 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8750 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro con punto verde
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.1 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3JNS MANGA
  • Número de Upc del fabricante
    698672920230
  • Material
    Neopreno
  • PS máx. a 1750 RPM
    2.2 HP
  • PS máx. a 3500 RPM
    4.3 HP
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +200 °F
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    Sure-Flex PlusA
  • Construcción de la manga
    División de una pieza
  • Código de tipo de manguito
    JNS
  • Rigidez
    229 pulg.·lb/rad
  • Capacidad de par
    78 pulg.
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    78 pulg-lbs
  • UPC_NO
    698672920230

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA 3JNS NEO SPLIT SF+