Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Desalineación angular máxima1 °
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Diámetro exterior2.9400 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Componente de acoplamientoElemento
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.5 CV
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante5JE MANGA
- Número de Upc del fabricante698672920322
- MaterialEPDM
- PS máx. a 1750 RPM8.7 HP
- PS máx. a 3500 RPM17 HP
- RPM Máx.7600 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +275 °F
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento
- SerieSure-Flex PlusA
- Construcción de la mangaUna pieza sólida
- Código de tipo de manguitoJE
- Rigidez916 pulg.·lb/rad
- Capacidad de par312 pulg.
- UPC_NO698672920322