Motion
7E MANGA

TB WOODS
7E SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 7, E, Dos piezas con construcción de anillo, Material EPDM, 5250 rpm
Artículo MI #06282181
No. Fabricante 7E SLEEVE
Precio100.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
7E SLEEVE

Manguito de acoplamiento - 7, E, Dos piezas con construcción de anillo, Material EPDM, 5250 rpm
Artículo MI #06282181
No. Fabricante 7E SLEEVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$100.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.020 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3400 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.5 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    7E MANGA
  • Número de Upc del fabricante
    698672920438
  • Material
    EPDM
  • PS máx. a 1750 RPM
    26 HP
  • PS máx. a 3500 RPM
    52 HP
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +275 °F
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    Sure-Flex PlusA
  • Construcción de la manga
    Dos piezas con anillo
  • Código de tipo de manguito
    E
  • Rigidez
    2769 pulg.·lb/rad
  • Capacidad de par
    940 pulg.
  • UPC_NO
    698672920438

Descripción general

Descripción del fabricante
7E MANGUITO DE EPDM SF+
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"