Motion
CSY-64-S
Rodillo de horquilla coronada - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo
Artículo MI #06282325
No. Fabricante CSY-64-S
Precio416.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro, 1.2500 pulg. de ancho del rodillo
Artículo MI #06282325
No. Fabricante CSY-64-S
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
Su precio$416.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Código de armonización
    84824000
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7270 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned

Descripción general

Descripción del fabricante
CANESÚ DE LEVA DE ACERO INOXIDABLE CSY-64-S DE 2"