Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno16 mm
Detalles
- País de origenCZ
- Hecho a pedidoSí
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeCorte de resalte de doble extremo
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieC85
Descripción general
- Cilindro ISO, doble acción, varilla doble
- Fluido: aire
- Tamaños de orificio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Carreras (mm): hasta 300 (dependiendo del orificio)
- Interruptores automáticos disponibles (pedir por separado)