Motion
64215734
0.2183" Diámetro de la nariz, 7/16" Longitud de la nariz, 5/8" Diámetro del cuello, Pin de localización recto redondo de ajuste deslizante; Acero con bajo contenido de carbono, 5/16" Diámetro de la cola, 1-3/16" OAL, +0.0000" Tolerancia
Artículo MI #06283960
No. Fabricante 64215734
Precio30.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.2183" Diámetro de la nariz, 7/16" Longitud de la nariz, 5/8" Diámetro del cuello, Pin de localización recto redondo de ajuste deslizante; Acero con bajo contenido de carbono, 5/16" Diámetro de la cola, 1-3/16" OAL, +0.0000" Tolerancia
Artículo MI #06283960
No. Fabricante 64215734

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio30.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del bisel
    5/64in
  • Diámetro del collar
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la nariz
    0.2183in
  • Longitud de la nariz
    7/16in
  • Longitud total
    1-3/16 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Forma de la nariz
    Redondo de ajuste deslizante
  • Tolerancia
    +0.0000in

Descripción general

Descripción del fabricante
49107G .2183X5/16X1-3/16 GIBRALTAR
  • El acero con bajo contenido de carbono ofrece un alto grado de resistencia a la corrosión y es maleableNo es tan fuerte como los aceros con contenido medio o alto de carbono.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good