Motion
64215940
0.5293" Diámetro de la nariz, 11/16" Longitud de la nariz, 1-1/8" Diámetro del cuello, Pin de localización recto redondo de ajuste deslizante; Acero con bajo contenido de carbono, 3/4" Diámetro de la cola, 1-15/16" OAL, +0.0000" Tolerancia
Artículo MI #06283981
No. Fabricante 64215940
Precio52.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.5293" Diámetro de la nariz, 11/16" Longitud de la nariz, 1-1/8" Diámetro del cuello, Pin de localización recto redondo de ajuste deslizante; Acero con bajo contenido de carbono, 3/4" Diámetro de la cola, 1-15/16" OAL, +0.0000" Tolerancia
Artículo MI #06283981
No. Fabricante 64215940

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio52.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del bisel
    3/16in
  • Diámetro del collar
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro de la nariz
    0.5293in
  • Longitud de la nariz
    11/16in
  • Longitud total
    1-15/16 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Forma de la nariz
    Redondo de ajuste deslizante
  • Tolerancia
    +0.0000in

Descripción general

Descripción del fabricante
49128G .5293X3/4X1-15/16 GIBRALTAR
  • El acero con bajo contenido de carbono ofrece un alto grado de resistencia a la corrosión y es maleableNo es tan fuerte como los aceros con contenido medio o alto de carbono.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"