Motion
73952822
Capacidad de Carga 700 Lb, Profundidad de Garganta 2.72", 8.5" OAL, Acero al Carbono, Pinza Alicate Estilo C M10x1.5 Husillo, Altura de Garganta Abierta 4.1", Mango Azul
Artículo MI #06287850
No. Fabricante 73952822
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de Carga 700 Lb, Profundidad de Garganta 2.72", 8.5" OAL, Acero al Carbono, Pinza Alicate Estilo C M10x1.5 Husillo, Altura de Garganta Abierta 4.1", Mango Azul
Artículo MI #06287850
No. Fabricante 73952822
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8.5000 pulg.
  • Profundidad del cuello
    2.7200 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB-PL-50380 8.5X1.75" 700LB TAPA
  • El acero al carbono es un metal suave y duradero. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.