Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo2-7/8 pulg.
- Diámetro exterior del ojo6-1/16 pulg.
- Longitud del mango3-3/4 pulg.
- Longitud de la rosca3-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1-3/4 - 5
Detalles
- Grado1030
- MaterialAcero
- Tipos de productosFijo
- HombroHombro
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.