Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del ojo3/4 pulg.
- Diámetro exterior del ojo1-1/4 pulg.
- Longitud del mango2 pulg.
- Longitud de la rosca2 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- GradoC-1035
- MaterialAcero forjado
- Tipos de productosFijo
- HombroSin hombro
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero forjado ofrece resistencia adicional a los impactos y al desgaste.