Motion
65219024
10-32, 8-36 Rosca, 0.1614" OD, 3/16" OAL, Botón de bola y retén; 0.069" ID, Acero inoxidable
Artículo MI #06289643
No. Fabricante 65219024
Precio6.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10-32, 8-36 Rosca, 0.1614" OD, 3/16" OAL, Botón de bola y retén; 0.069" ID, Acero inoxidable
Artículo MI #06289643
No. Fabricante 65219024

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.0690 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.1614 pulg.
  • Longitud total
    3/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    10-32, 8-36

Detalles

  • Compensación
    52; 50A; B52; BH52; BL52; BM4; BM6; BMH6; BML6; DSSB50; SSB50; SSB52; SSBH52; SSBL52
  • Tolerancia del diámetro
    0.0002 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
BB50-G .1614 X 3/16 BOLA GIBRALTAR
  • El acero inoxidable está hecho de hierro y cromo y es resistente al óxido y la corrosión. Ofrece una alta resistencia a la tracción y se puede utilizar en varios entornos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"