Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.1110 pulg.
- Diámetro exterior0.2034 pulg.
- Longitud total1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- CompensaciónD54; D54N; Serie DSSB; SSB54; SSBH54; SSBL54
- Tolerancia del diámetro0.0002 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- El acero inoxidable está hecho de hierro y cromo y es resistente al óxido y la corrosión. Ofrece una alta resistencia a la tracción y se puede utilizar en varios entornos.