Motion
85508315
10-32, diámetro de bola de 0.093 in, longitud del cuerpo de 33/64 in, alcance máximo de bola de 0.025 in, émbolo de bola roscado, cuerpo de acero inoxidable, bola de acero inoxidable, fuerza final inicial de 0.5 lb, fuerza final final de 1.5 lb
Artículo MI #06289800
No. Fabricante 85508315
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10-32, diámetro de bola de 0.093 in, longitud del cuerpo de 33/64 in, alcance máximo de bola de 0.025 in, émbolo de bola roscado, cuerpo de acero inoxidable, bola de acero inoxidable, fuerza final inicial de 0.5 lb, fuerza final final de 1.5 lb
Artículo MI #06289800
No. Fabricante 85508315
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.0930 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.5156 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    10-32

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    1.50 lb
  • Fuerza final inicial
    0.50 lb
  • Alcance máximo de la bola
    0.0250 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
10101P-G 10-32 1.5LB BOLA DE ACERO INOXIDABLE GIBRALTAR
  • Las bolas de acero inoxidable son ideales para los sectores alimentario, médico y de industrias donde se requiere resistencia a la contaminación. También son resistentes al óxido y a la corrosión
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.