Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.1250 pulg.
- Longitud del cuerpo0.5313 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Fuerza final final7.00 lb
- Fuerza final inicial3.00 lb
- Alcance máximo de la bola0.0350 pulg.
Descripción general
- Las bolas de acero inoxidable son ideales para los sectores alimentario, médico y de industrias donde se requiere resistencia a la contaminación. También son resistentes al óxido y a la corrosión
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.