Motion
85508232
5/16-18, diámetro de bola de 0.156 in, longitud del cuerpo de 37/64 in, alcance máximo de bola de 0.04 in, émbolo de bola roscado, cuerpo de acero inoxidable, bola de acero inoxidable, fuerza final inicial de 6 lb, fuerza final final de 17 lb
Artículo MI #06289816
No. Fabricante 85508232
Precio16.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18, diámetro de bola de 0.156 in, longitud del cuerpo de 37/64 in, alcance máximo de bola de 0.04 in, émbolo de bola roscado, cuerpo de acero inoxidable, bola de acero inoxidable, fuerza final inicial de 6 lb, fuerza final final de 17 lb
Artículo MI #06289816
No. Fabricante 85508232

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.1560 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.5781 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    17.00 lb
  • Fuerza final inicial
    6.00 lb
  • Alcance máximo de la bola
    0.0400 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
10109P-G 5/16-18 17LB BOLA DE ACERO INOXIDABLE GIBRALTAR
  • Las bolas de acero inoxidable son ideales para los sectores alimentario, médico y de industrias donde se requiere resistencia a la contaminación. También son resistentes al óxido y a la corrosión
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.