Motion
85508596
3/8-16, diámetro de bola de 0.187 in, longitud del cuerpo de 5/8 in, alcance máximo de bola de 0.048 in, émbolo de bola roscado, cuerpo de acero inoxidable, bola de acero inoxidable, fuerza final inicial de 5 lb, fuerza final final de 10 lb
Artículo MI #06289820
No. Fabricante 85508596
Precio16.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, diámetro de bola de 0.187 in, longitud del cuerpo de 5/8 in, alcance máximo de bola de 0.048 in, émbolo de bola roscado, cuerpo de acero inoxidable, bola de acero inoxidable, fuerza final inicial de 5 lb, fuerza final final de 10 lb
Artículo MI #06289820
No. Fabricante 85508596

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.1870 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    10.00 lb
  • Fuerza final inicial
    5.00 lb
  • Alcance máximo de la bola
    0.0480 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
10111P-G 3/8-16 10LB BOLA DE ACERO INOXIDABLE GIBRALTAR
  • Las bolas de acero inoxidable son ideales para los sectores alimentario, médico y de industrias donde se requiere resistencia a la contaminación. También son resistentes al óxido y a la corrosión
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.