Motion
75296939
Poste de 13/16 in, 2 in de recorrido, 8 in OAL x 2-1/8 in de ancho total x 1-1/8 in de alto total, abrazadera de tacón; acero forjado de grado ASTM A521 clase CA, ranura de 2-13/16 in de largo x 13/16 in de ancho, roscado
Artículo MI #06289927
No. Fabricante 75296939
Precio70.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Poste de 13/16 in, 2 in de recorrido, 8 in OAL x 2-1/8 in de ancho total x 1-1/8 in de alto total, abrazadera de tacón; acero forjado de grado ASTM A521 clase CA, ranura de 2-13/16 in de largo x 13/16 in de ancho, roscado
Artículo MI #06289927
No. Fabricante 75296939

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio70.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Ancho general
    2-1/8 pulg.
  • Longitud de ranura
    2-13/16 pulg.
  • Ancho de la ranura
    13/16 pulg.
  • Tamaño del poste
    13/16 pulg.
  • Viaje
    2 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero forjado
  • Calidad del material
    ASTM A521, Clase CA
  • Estilo de correa
    Abrazadera del talón - Perforada
  • Conocido
    No
  • Tocado
    Sí
  • Profundidad roscada
    3/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SID-903A-G ABRAZADERA PLANA ROSCADA DE 8"