Motion
75296954
Poste de 15/16 in, 2-3/4 in de recorrido, 10 in OAL x 2-1/2 in de ancho total x 1-3/8 in de alto total, abrazadera de tacón; acero forjado de grado ASTM A521 clase CA, ranura de 3-11/16 in de largo x 15/16 in de ancho, roscado
Artículo MI #06289929
No. Fabricante 75296954
Precio134.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Poste de 15/16 in, 2-3/4 in de recorrido, 10 in OAL x 2-1/2 in de ancho total x 1-3/8 in de alto total, abrazadera de tacón; acero forjado de grado ASTM A521 clase CA, ranura de 3-11/16 in de largo x 15/16 in de ancho, roscado
Artículo MI #06289929
No. Fabricante 75296954

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio134.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1-3/8 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Ancho general
    2-1/2 pulg.
  • Longitud de ranura
    3-11/16 pulg.
  • Ancho de la ranura
    15/16 pulg.
  • Tamaño del poste
    15/16 pulg.
  • Viaje
    2-3/4 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero forjado
  • Calidad del material
    ASTM A521, Clase CA
  • Estilo de correa
    Abrazadera del talón - Perforada
  • Conocido
    No
  • Tocado
    Sí
  • Profundidad roscada
    7/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SID-904A-G ABRAZADERA PLANA ROSCADA DE 10"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron