Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud/diámetro2 pulg.
Descripción general
- Forma una barrera protectora entre las herramientas de fijación Apex originales y la superficie de su producto
- El diseño de manga patentado de giro libre ofrece la máxima protección para superficies pulidas y delicadas
- El uretano termoplástico (elastómero de TPU) captura suavemente los impactos laterales y evita daños costosos
- Coeficientes sostenidos más bajos de fricción y máxima eficiencia de la herramienta
- El manguito no es extraíble y evita la extracción no autorizada