Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca0.1875 pulg.
- Ángulo del punto de perforación135°
- Longitud del canal1-1/8 pulg.
- Longitud total2-3/16 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Tolerancia del diámetro de la brocaDe +0.0000 a -0.0005 pulg.
- Acabado de la brocaBrillante
- Material de la brocaMetal duro integral
- Tipo de canalEspiral
- Calidad del materialC2
- Número de canales2
- Tipo de puntoPunto de división
- Tipo de mangoRecto
- Tipo de espiralEspiral lento
- Mango roscadoNo
- Configuración webParalelo
- Adelgazamiento de la webDiluido en la web
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- Las puntas espirales lentas tienen canales más anchos y se utilizan en avances más pesados
- Se utilizan en materiales no ferrosos, como aluminio, latón, cobre y fundición
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
- Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente.