Motion
169-0214-001
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 4000 - Estándar, 489 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #06293075
No. Fabricante 169-0214-001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 4000 - Estándar, 489 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #06293075
No. Fabricante 169-0214-001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    8629 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Altura total
    5.19 pulg.
  • Longitud total
    11.37 pulg.
  • Ancho general
    4.45 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    2 Estándar del perno - 82.50 [3.248] diám. X 6.10 [.240] Piloto, 10.41 [.410] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.35 [4.187] B.C. (AAG A)
  • Eje de salida real
    Spline
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    75 l/min
  • Desplazamiento
    29.84 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    171 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    155 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • RPM máximas-Continuo
    164 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg. - SAE A
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Tipo de sello
    Ninguna
  • Serie
    4000 - Estándar
  • Tipo de eje
    Estriado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 169-0214-00
  • Válvula de lanzadera con válvula de alivio de contrapresión
  • Mayor capacidad de rodamiento que la serie 2000
  • Par de apriete de la serie 4000 .

Los clientes también compraron